text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combisleutel 1 B AF 32 mm lengte 412 mm vorm B CV staal


Ring 10° verschoven t.o.v. de as, extra sterke ringen maar dunne wand, maten 5 en 5,5 mm met zeskantring, vanaf maat 6 mm met UD-profiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd, Ring: 10° verschoven t.o.v. de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, De verschoven ring zorgt voor een betere grip op diep verzonken of verzonken moeren of bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik, * niet genormeerd

Article number
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 684
Geïsoleerd 1000 V Nee
Packed per 1

Specifications

Dĺžka (mm) 412
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 32
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 684
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Met wringstaaf Nee
Vhodný pre tommy bar Nie
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 32
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 68
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 46
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 11.8
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 20.5
Rateluitvoering Nee
Počet hrotov 12
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 800
HS- en goederencode 8204110000
Model 1 B 32
Type Combination Spanner

Description

Ring 10° verschoven t.o.v. de as, extra sterke ringen maar dunne wand, maten 5 en 5,5 mm met zeskantring, vanaf maat 6 mm met UD-profiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd, Ring: 10° verschoven t.o.v. de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, De verschoven ring zorgt voor een betere grip op diep verzonken of verzonken moeren of bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik, * niet genormeerd

Article numbers

Article number G2100.320.001
EAN 4010886600320
UBB 240120117637
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6003260

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.