text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1 B AF 29 mm hosszúságú, 370 mm alakú, 370 mm hosszúságú, B CV-acélból készült kombinált csavarkulcs


Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, extra erős gyűrűk, de vékony falú, 5 és 5,5 mm-es méret hatszöggyűrűvel, 6 mm-es mérettől felfelé UD-profillal, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, UD-profillal az erő kíméletes átviteléhez, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyák vagy csavarok esetében, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, * nem szabványosított.

Artículo No.
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 546
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Embalado por 1

Especificaciones

Hosszúság (mm) 370
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 29
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 546
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 29
Fej szélessége nyitott végű (mm) 61.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 41.8
Fej magassága nyitott végén (mm) 11
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 19.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 600
Árucikk kód 8204110000
Model 1 B 29
Type Combination Spanner

Descripción

Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, extra erős gyűrűk, de vékony falú, 5 és 5,5 mm-es méret hatszöggyűrűvel, 6 mm-es mérettől felfelé UD-profillal, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, UD-profillal az erő kíméletes átviteléhez, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyák vagy csavarok esetében, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, * nem szabványosított.

Números de artículo

Artículo No. G2100.290.001
EAN 4010886600290
UBB 240120117488
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6002960

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.