text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.30/5 belső kitoló 35mm pofamélységgel

Cikkszám 2O142939
Kialakítás Egyéb
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 30 - 35
Márka Gedore

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 30 - 35
Márka Gedore
Model 1.30/5

Leírás

Működés: A belső kihúzó behelyezése a csapágyba és az orsó becsavarása. A kihúzó héjpofák élesen kifordított vállai kifelé nyomódnak a kihúzandó alkatrész mögül. Ezután kerül rá az ellentámasztó merevítő. A merevség biztosítása érdekében mindkét lábat az orsóval párhuzamosan kell igazítani., A kialakítás eltérhet a képen láthatótól, Csúszó kalapáccsal vagy ellentámasztó merevítővel egyaránt használható, * min. és max. méret üresjáratban és kinyújtott állapotban, Csúszó kalapáccsal vagy ellentámasztó merevítővel egyaránt használható.

Cikkszámok

Cikkszám 2O142939
EAN 4036976105339
UBB 500642686058
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 8013640
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.