text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.30/10 3-karos belső extaktor 160mm pofaszélesség 213mm pofamélység

Cikkszám 2B950373
Kialakítás Egyéb
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
A kampós láb szélessége (mm) 33
A horogláb mélysége (mm) 5

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
A kampós láb szélessége (mm) 33
A horogláb mélysége (mm) 5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 1
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 60 - 160
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.30/10

Leírás

Működés: A kihúzó pofák az anya elforgatásával szétfeszülnek. Az újonnan kifejlesztett széthúzó rendszer lehetővé teszi a kívánt átmérő egyszerű, lépésmentes és időtakarékos beállítását a kívánt átmérőre. A kihúzó pofák éles peremű részei széthúzáskor síkban ülnek alatta, Mindkét belső kihúzó használható a csúszókalapáccsal 1.35/3, A 135/325-I M16x1,5 G 1/2" adaptert (kód 1123750) is meg kell rendelni, ha csúszókalapácsot 1.35/3 használnak., Mindkét belső kihúzó használható a csúszókalapáccsal 1.35/3, Ha csúszókalapácsot 1.35/3 használnak, a 135/325-I M16x1,5 G 1/2" adaptert (kód 1123750) is meg kell rendelni.

Cikkszámok

Cikkszám 2B950373
EAN 4036976105384
UBB 500642687049
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 8014100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.