text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.23/3 Húzógép külső 2-karos 120mm pofaszélesség 150mm pofamélység

Cikkszám 0Y863083
Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 3.5
Menethossz (mm) 205
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 3.5
Menethossz (mm) 205
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 150
A kampós láb szélessége (mm) 31
A horogláb mélysége (mm) 5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 120
Márka Gedore
Model 1.23/3

Leírás

A lábak automatikusan megfognak, 1.23/S sz.: különösen vékony lábak, 1.23/S sz.: különösen keskeny horgok

Cikkszámok

Cikkszám 0Y863083
EAN 4036976103366
UBB 500642681000
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8084740
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.