Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
2V577659
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
Gedore 1.23/2 Húzógép külső 2-karos 120mm pofaszélesség 120mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2V577659
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
3.5
Menethossz (mm)
130
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
3.5
Menethossz (mm)
130
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
120
A kampós láb szélessége (mm)
31
A horogláb mélysége (mm)
5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
120
Márka
Gedore
Model
1.23/2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A lábak automatikusan megfognak, 1.23/S sz.: különösen vékony lábak, 1.23/S sz.: különösen keskeny horgok
Cikkszámok
Cikkszám
2V577659
EAN
4036976103359
UBB
500642680846
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8084660