Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
1R126120
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
Gedore 1.23/1XS külső 2-karos lehúzó 80mm pofaszélesség 85mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1R126120
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
0.7
Menethossz (mm)
100
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
0.7
Menethossz (mm)
100
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
85
A kampós láb szélessége (mm)
9
A horogláb mélysége (mm)
3.5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
2
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
80
Márka
Gedore
Model
1.23/1XS
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ideális a nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, pl. villanymotorokon végzett munkákhoz, A lábak automatikusan megragadnak, A lábak automatikusan megragadnak
Cikkszámok
Cikkszám
1R126120
EAN
4036976124323
UBB
500642680689
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
2018578