Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
4W233505
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
Gedore 1.23/1S Külső 2-karos húzókészülék 80mm pofaszélesség 85mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
4W233505
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
1.5
Menethossz (mm)
105
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
1.5
Menethossz (mm)
105
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
85
A kampós láb szélessége (mm)
11
A horogláb mélysége (mm)
4
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
2.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
80
Model
1.23/1S
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A lábak automatikusan megragadnak, No. 1.23/S: különösen vékony lábak, No. 1.23/S: különösen keskeny kampók
Cikkszámok
Cikkszám
4W233505
EAN
4036976103342
UBB
500642680432
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8084580