Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
5K431070
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
Gedore 1.23/1 Külső 2-karos lehúzó 80mm pofaszélesség 85mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5K431070
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
2
Menethossz (mm)
105
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
2
Menethossz (mm)
105
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
85
A kampós láb szélessége (mm)
23
A horogláb mélysége (mm)
4
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
2.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
80
Márka
Gedore
Model
1.23/1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A lábak automatikusan megragadnak, 1.23/S sz.: különösen vékony lábak, 1.23/S sz.: különösen keskeny kampók
Cikkszámok
Cikkszám
5K431070
EAN
4036976103335
UBB
500642680275
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8084310