text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/3 Húzógép külső 160mm állkapocs szélesség 325mm állkapocs mélység

Cikkszám 4K905032
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 350
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 350
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 325
A kampós láb szélessége (mm) 25
A horogláb mélysége (mm) 14
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 160
Márka Gedore
Model 1.22/3

Leírás

Különösen alkalmas az öblített ülésekkel ellátott alkatrészek szétválasztására és eltávolítására, Különösen gazdaságos, mivel különböző méretekre terjed ki, Különösen gazdaságos a befogási mélység többszörös beállítási lehetőségeinek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 4K905032
EAN 4036976104936
UBB 500642680010
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8009290
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.