text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/2 Húzó külső 160mm állkapocs szélesség 260mm állkapocs mélység

Artikelnummer 7N502584
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 350
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 260

Specificaties

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 350
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 260
A kampós láb szélessége (mm) 25
A horogláb mélysége (mm) 14
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 160
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.22/2

Artikelnummers

Artikelnummer 7N502584
EAN 4036976104929
UBB 500642679871
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8009100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.