Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
7B991185
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
Gedore 1.20/2 Húzó külső 2 karos 90mm pofaszélesség 100mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7B991185
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
130
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
130
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A kampós láb szélessége (mm)
24
A horogláb mélysége (mm)
15
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
90
Márka
Gedore
Árucikk kód
82055980
Model
1.20/2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7B991185
EAN
4036976104837
UBB
500642679202
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8008130