text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/3 Húzó külső 3 karos 200mm pofaszélesség 200mm pofamélység

Cikkszám 5B849048
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 282
Kampók száma 3
Rögzítési hatótávolság (mm) 200

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 282
Kampók száma 3
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
A kampós láb szélessége (mm) 22
A horogláb mélysége (mm) 22
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 7.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 200
Márka Gedore
Model 1.19/3

Leírás

A kipróbált és bevált termékcsalád a gazdaságos csapágyeltávolításhoz

Cikkszámok

Cikkszám 5B849048
EAN 4036976111101
UBB 500642678881
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1465023
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.