text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/1 Húzógép külső 3 karos 110mm pofaszélesség 110mm pofamélység 110mm pofamélység

Cikkszám 4V891406
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 2
Menethossz (mm) 163
Kampók száma 3
Rögzítési hatótávolság (mm) 110

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 2
Menethossz (mm) 163
Kampók száma 3
Rögzítési hatótávolság (mm) 110
A kampós láb szélessége (mm) 17
A horogláb mélysége (mm) 18
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 110
Márka Gedore
Model 1.19/1

Leírás

A kipróbált és bevált termékcsalád a gazdaságos csapágyeltávolításhoz

Cikkszámok

Cikkszám 4V891406
EAN 4036976111088
UBB 500642678477
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1465007
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.