text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/0XS Puller külső 3 karos 50mm pofaszélesség 70mm pofamélység

Cikkszám 4T280686
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 0.8
Menethossz (mm) 100
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 70

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 0.8
Menethossz (mm) 100
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 70
A kampós láb szélessége (mm) 8
A horogláb mélysége (mm) 3
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 2
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 50
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.19/0XS

Cikkszámok

Cikkszám 4T280686
EAN 4036976124316
UBB 500642677487
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 2018608
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.