Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
4U632315
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
Gedore 1.19/02 Estrattore terminale per batteria a 3 bracci con larghezza ganasce di 65 mm e profondità ganasce di 50 mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4U632315
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
1
Lunghezza della filettatura (mm)
115
Numero di ganci
3
Bracci reversibili
SÌ
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
1
Lunghezza della filettatura (mm)
115
Numero di ganci
3
Bracci reversibili
SÌ
Morsetto di serraggio
SÌ
Portata del morsetto (mm)
50
Larghezza del piede uncinato (mm)
12
Profondità del piede uncinato (mm)
10
Spessore del piede uncinato in punta (mm)
3
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm)
65
Marchio
Gedore
Model
1.19/02
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Csúszókalapáccsal is használható sz. 1.35/1A, Az 1.35/1A sz. tolókalapáccsal is használható.
Cikkszámok
Cikkszám
4U632315
EAN
4036976112382
UBB
500642678212
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1657054