text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/0 Akkumulátoros terminálhúzó külső 3 karos 80mm pofaszélesség 80mm pofamélység 80mm pofamélység

Cikkszám 5D495967
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 1
Menethossz (mm) 115
Kampók száma 3
Rögzítési hatótávolság (mm) 80

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 1
Menethossz (mm) 115
Kampók száma 3
Rögzítési hatótávolság (mm) 80
A kampós láb szélessége (mm) 12
A horogláb mélysége (mm) 10
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 80
Márka Gedore
Model 1.19/0

Leírás

Használható a No. 1.35/1A, Használható az 1.35/1A számú tolókalapáccsal is.

Cikkszámok

Cikkszám 5D495967
EAN 4036976112368
UBB 500642677636
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1657011
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.