Két és három karos lehúzók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
2V626974
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
Gedore 1.18/2 Húzógép Külső 2-karos 160mm pofaszélesség 140mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2V626974
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
215
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
215
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
140
A kampós láb szélessége (mm)
21
A horogláb mélysége (mm)
20
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
6.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
160
Márka
Gedore
Árucikk kód
82055980
Model
1.18/2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A kipróbált és bevált termékcsalád a gazdaságos csapágyeltávolításhoz
Cikkszámok
Cikkszám
2V626974
EAN
4036976111125
UBB
500642676802
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1464973