Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
8Q429968
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
Gedore 1.18/1 Húzógép Külső 2-karos 110mm pofaszélesség 110mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8Q429968
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
2
Menethossz (mm)
163
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
2
Menethossz (mm)
163
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
110
A kampós láb szélessége (mm)
17
A horogláb mélysége (mm)
18
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
110
Márka
Gedore
Model
1.18/1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A kipróbált és bevált termékcsalád a gazdaságos csapágyeltávolításhoz
Cikkszámok
Cikkszám
8Q429968
EAN
4036976111118
UBB
500642676646
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1464965