Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
2W445765
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
Gedore 1.18/0XS Húzó külső 2-karos 50mm állkapocs szélesség 70mm állkapocs mélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2W445765
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
0.5
Menethossz (mm)
100
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
0.5
Menethossz (mm)
100
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
70
A kampós láb szélessége (mm)
8
A horogláb mélysége (mm)
3
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
2
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
50
Márka
Gedore
Model
1.18/0XS
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ideális a nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, pl. villanymotorokon végzett munkákhoz, Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető térviszonyok esetén, pl. a villanymotorok területén
Cikkszámok
Cikkszám
2W445765
EAN
4036976124309
UBB
500642675812
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
2018594