text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/02 Akkumulátor-csatlakozó kihúzó külső 2 kar 65mm pofaszélesség 50mm pofamélység

Cikkszám 8M517151
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 1
Menethossz (mm) 115
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 1
Menethossz (mm) 115
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 50
A kampós láb szélessége (mm) 12
A horogláb mélysége (mm) 10
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 65
Márka Gedore
Model 1.18/02

Leírás

Csúszókalapáccsal is használható, sz. 1.35/1A, Használható az 1.35/1A sz. tolókalapáccsal is

Cikkszámok

Cikkszám 8M517151
EAN 4036976112351
UBB 500642676497
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1656996
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.