Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
2D172922
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
Gedore 1.18/01 Akkumulátoros terminálhúzó külső 2 karos 70mm pofaszélesség 70mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2D172922
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
1
Menethossz (mm)
115
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
1
Menethossz (mm)
115
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
70
A kampós láb szélessége (mm)
12
A horogláb mélysége (mm)
10
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
70
Márka
Gedore
Model
1.18/01
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használható a sz. 1.35/1A, Az 1.35/1A sz. tolókalapáccsal is használható.
Cikkszámok
Cikkszám
2D172922
EAN
4036976112399
UBB
500642676232
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1657089