Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
4X201694
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
Gedore 1.18/0 Akkumulátor-csatlakozó kihúzó külső 2-karos 80mm pofaszélesség 80mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4X201694
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
1
Menethossz (mm)
115
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
1
Menethossz (mm)
115
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
80
A kampós láb szélessége (mm)
12
A horogláb mélysége (mm)
10
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
80
Márka
Gedore
Model
1.18/0
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használható a No. 1.35/1A, Használható az 1.35/1A számú tolókalapáccsal is.
Cikkszámok
Cikkszám
4X201694
EAN
4036976112344
UBB
500642676075
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1656937