text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.17/2 Húzógép külső 3 karos 450mm pofaszélesség 420mm pofamélység

Cikkszám 6O091806
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 12
Menethossz (mm) 500
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 12
Menethossz (mm) 500
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 420
A kampós láb szélessége (mm) 32
A horogláb mélysége (mm) 22
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 450
Model 1.17/2

Leírás

Ipari alkalmazásokhoz és nehéz mezőgazdasági és építőipari gépekhez készült, A lábak automatikusan megragadnak, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot), 2 vagy 3 karos lehúzókészülék összeállításához, 2 és 3 karos lehúzókészülékként is használható.

Cikkszámok

Cikkszám 6O091806
EAN 4036976104769
UBB 500642674823
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8007400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.