Hidraulikus présgépek
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Hidraulikus présgépek
4P357523
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
Gedore 1.17/10 Húzógép külső 3 karos 300mm pofaszélesség 300mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4P357523
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
12
Kampók száma
3
Rögzítési hatótávolság (mm)
300
A kampós láb szélessége (mm)
36
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
12
Kampók száma
3
Rögzítési hatótávolság (mm)
300
A kampós láb szélessége (mm)
36
A horogláb mélysége (mm)
19
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
300
Márka
Gedore
Model
1.17/10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A lábak automatikusan megragadnak, 2- vagy 3-karos húzókészülék összeállításához, 2- és 3-karos húzókészülékként használható.
Cikkszámok
Cikkszám
4P357523
EAN
4036976104776
UBB
500642675408
UNSPSC
27121500
Gyártó cikksz
8007590