Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
1E367499
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
Gedore 1.16/2 Puller külső 2-karos 450mm pofaszélesség 420mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1E367499
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
8
Menethossz (mm)
500
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
8
Menethossz (mm)
500
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
420
A kampós láb szélessége (mm)
32
A horogláb mélysége (mm)
22
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
450
Márka
Gedore
Model
1.16/2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ipari alkalmazásokhoz és nehéz mezőgazdasági és építőipari gépekhez készült, A lábak automatikusan megragadnak, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), 3 karra bővíthető egy nagyméretű horog kiegészítő megvásárlásával. 116, 3 karra bővíthető a 116-os számú nagyméretű kampó kiegészítő megvásárlásával.
Cikkszámok
Cikkszám
1E367499
EAN
4036976104738
UBB
500642674096
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8007160