text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.16/1 Puller külső 2 karos 300mm pofaszélesség 300mm pofamélység

Cikkszám 3K873972
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 8
Menethossz (mm) 360
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 8
Menethossz (mm) 360
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 300
A kampós láb szélessége (mm) 32
A horogláb mélysége (mm) 19
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 300
Márka Gedore
Model 1.16/1

Leírás

Ipari alkalmazásokhoz és nehéz mezőgazdasági és építőipari gépeken való használatra készült, A lábak automatikusan megragadnak, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), 3 karra bővíthető egy nagyméretű horog kiegészítő megvásárlásával, No. 116, 3 karra bővíthető a 116-os számú nagyméretű kampó kiegészítő megvásárlásával.

Cikkszámok

Cikkszám 3K873972
EAN 4036976104721
UBB 500642673833
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8007080
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.