text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/5 Húzógép külső 3 karos 420mm pofaszélesség 480mm pofamélység

Cikkszám 5V434755
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 12
Menethossz (mm) 350
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 12
Menethossz (mm) 350
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 480
A kampós láb szélessége (mm) 32
A horogláb mélysége (mm) 20
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 420
Márka Gedore
Model 1.15/5

Leírás

Műszaki és gazdasági előnyökkel a változó befogási hatótávolság és a lábak automatikus rögzítése miatt, Különösen alkalmas hosszabb tengelyekre szerelt ékszíjhajtású szíjtárcsák és lendkerekek eltávolítására, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval bővíthető.

Cikkszámok

Cikkszám 5V434755
EAN 4036976104691
UBB 500642672686
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8006780
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.