Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
2X762314
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
Gedore 1.15/3 Húzógép Külső 3 karos 250mm pofaszélesség 260mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2X762314
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
12
Menethossz (mm)
250
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
12
Menethossz (mm)
250
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
260
A kampós láb szélessége (mm)
32
A horogláb mélysége (mm)
18
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
250
Márka
Gedore
Model
1.15/3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Műszaki és gazdasági előnyökkel a változó befogási hatótávolság és a lábak automatikus rögzítése miatt, Különösen alkalmas hosszabb tengelyekre szerelt ékszíjhajtású szíjtárcsák és lendkerekek eltávolítására, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval bővíthető.
Cikkszámok
Cikkszám
2X762314
EAN
4036976104677
UBB
500642672272
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8006430