Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
7O157961
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
Gedore 1.15/2 Húzógép Külső 3 karos 200mm pofaszélesség 210mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7O157961
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
7.5
Menethossz (mm)
200
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
210
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
7.5
Menethossz (mm)
200
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
210
A kampós láb szélessége (mm)
25
A horogláb mélysége (mm)
16
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
200
Márka
Gedore
Árucikk kód
82055980
Model
1.15/2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7O157961
EAN
4036976104660
UBB
500642672017
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8006350