Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
4B378046
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
Gedore 1.15/1L ventilátorhúzó külső 3 karos 150mm pofaszélesség 200mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4B378046
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
1.5
Menethossz (mm)
155
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
1.5
Menethossz (mm)
155
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
200
A kampós láb szélessége (mm)
10
A horogláb mélysége (mm)
6
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
1
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
150
Márka
Gedore
Model
1.15/1L
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A széles vagy keskeny kettős lábvégek automatikusan rögzülnek, amikor a tengely megfeszül, 3 lyukú ventilátorokhoz Ø 10 mm-től kezdődően, 3 lyukú ventilátorokhoz Ø 10 mm-től kezdődően.
Cikkszámok
Cikkszám
4B378046
EAN
4036976104653
UBB
500642672843
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8006270