Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
0I686865
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
Gedore 1.15/1 Puller külső 3 karos 130mm pofaszélesség 140mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
0I686865
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
140
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
140
A kampós láb szélessége (mm)
18
A horogláb mélysége (mm)
11
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
2
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
130
Márka
Gedore
Árucikk kód
82055980
Model
1.15/1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0I686865
EAN
4036976104646
UBB
500642671852
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8006190