text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/0 Húzó külső 3-karos 90mm pofaszélesség 100mm pofamélység

Artikelnummer 3Y172762
Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 2
Menethossz (mm) 110
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen

Specificaties

Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 2
Menethossz (mm) 110
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
A kampós láb szélessége (mm) 14
A horogláb mélysége (mm) 9
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 2
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 90
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.15/0

Omschrijving

Műszaki és gazdasági előnyökkel a változó befogási hatótávolság és a lábak automatikus fogása miatt, Különösen alkalmas a hosszabb tengelyekre szerelt ékszíjtárcsák és lendkerekek eltávolítására, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval bővíthető.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y172762
EAN 4036976104639
UBB 500642671696
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8006000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.