text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/3 Húzógép Külső 2-karos 250mm pofaszélesség 260mm pofamélység

Cikkszám 4P118283
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 8
Menethossz (mm) 250
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 8
Menethossz (mm) 250
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 260
A kampós láb szélessége (mm) 32
A horogláb mélysége (mm) 18
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 250
Márka Gedore
Model 1.14/3

Leírás

Műszaki és gazdasági előnyökkel a változó befogási hatótávolság és a lábak automatikus rögzítése miatt, Különösen alkalmas hosszabb tengelyekre szerelt ékszíjhajtású szíjtárcsák és lendkerekek eltávolítására, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval bővíthető.

Cikkszámok

Cikkszám 4P118283
EAN 4036976104578
UBB 500642669484
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8005460
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.