Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
6T956679
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
Gedore 1.14/2 Húzógép Külső 2-karos 200mm pofaszélesség 210mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6T956679
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
200
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
210
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
200
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
210
A kampós láb szélessége (mm)
25
A horogláb mélysége (mm)
16
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
200
Márka
Gedore
Model
1.14/2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6T956679
EAN
4036976104561
UBB
500642669229
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8005380