Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
4L912115
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
Gedore 1.14/1L ventilátorhúzó külső 2-karos 150mm pofaszélesség 200mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4L912115
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
1
Menethossz (mm)
155
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
200
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
1
Menethossz (mm)
155
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
200
A kampós láb szélessége (mm)
10
A horogláb mélysége (mm)
6
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
1
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
150
Márka
Gedore
Árucikk kód
82055980
Model
1.14/1L
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4L912115
EAN
4036976104554
UBB
500642670037
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8005110