text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/3 Húzógép külső 3-karos 180mm pofaszélesség 200mm pofamélység

Cikkszám 8Q964629
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 12
Menethossz (mm) 250
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 12
Menethossz (mm) 250
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
A kampós láb szélessége (mm) 32
A horogláb mélysége (mm) 20
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 4
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 180
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.13/3

Cikkszámok

Cikkszám 8Q964629
EAN 4036976104493
UBB 500642668239
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8004490
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.