text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/2 Húzógép külső 3 karos 130mm pofaszélesség 160mm pofamélység

Cikkszám 6F949701
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 200
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 200
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 160
A kampós láb szélessége (mm) 25
A horogláb mélysége (mm) 14
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 130
Márka Gedore
Model 1.13/2

Leírás

Olcsó gazdaságos modell, A lábak automatikusan megfognak, A lábak automatikusan megfognak, L

Cikkszámok

Cikkszám 6F949701
EAN 4036976104486
UBB 500642668072
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8004300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.