text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/1 Húzó külső 3 karos 90mm pofaszélesség 120mm pofamélység

Artikelnummer 5G769597
Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 155
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 120

Specificaties

Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 155
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 120
A kampós láb szélessége (mm) 18
A horogláb mélysége (mm) 11
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 2.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 90
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.13/1

Artikelnummers

Artikelnummer 5G769597
EAN 4036976104479
UBB 500642667819
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8004220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.