Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
5R112886
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
Gedore 1.13/02 Akkumulátor-terminál lehúzó Külső 3 karos 60mm pofaszélesség 40mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5R112886
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
0.75
Menethossz (mm)
60
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
40
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
0.75
Menethossz (mm)
60
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
40
A kampós láb szélessége (mm)
10
A horogláb mélysége (mm)
5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
2
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
60
Márka
Gedore
Model
1.13/02
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5R112886
EAN
4036976104516
UBB
500642668494
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8004650