Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
6F171141
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
Gedore 1.13/0 Húzó külső 3-karos 70mm pofaszélesség 80mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6F171141
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
2
Menethossz (mm)
110
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
2
Menethossz (mm)
110
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
80
A kampós láb szélessége (mm)
14
A horogláb mélysége (mm)
8
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
2
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
70
Márka
Gedore
Model
1.13/0
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Olcsó gazdaságos modell, A lábak automatikusan megfognak, A lábak automatikusan megfognak
Cikkszámok
Cikkszám
6F171141
EAN
4036976104462
UBB
500642667652
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8004140