text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.12/1 Húzó külső 2-karos 90mm pofaszélesség 120mm pofamélység

Cikkszám 5R566215
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 2
Menethossz (mm) 155
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 2
Menethossz (mm) 155
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 120
A kampós láb szélessége (mm) 18
A horogláb mélysége (mm) 11
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 2.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 90
Márka Gedore
Model 1.12/1

Leírás

Olcsó gazdaságos modell, A lábak automatikusan megfognak, A lábak automatikusan megfognak

Cikkszámok

Cikkszám 5R566215
EAN 4036976104394
UBB 500642665268
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8003330
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.