Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
1G515851
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
Gedore 1.12/02 Akkumulátor-terminál lehúzó Külső 2-karos 60mm pofaszélesség 40mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1G515851
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
0.5
Menethossz (mm)
60
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
0.5
Menethossz (mm)
60
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
40
A kampós láb szélessége (mm)
10
A horogláb mélysége (mm)
5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
2
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
60
Márka
Gedore
Model
1.12/02
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A lábak automatikusan megragadnak, A lábak automatikusan megragadnak
Cikkszámok
Cikkszám
1G515851
EAN
4036976104431
UBB
500642665839
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8003840