Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
2O076746
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
Gedore 1.12/00 Akkumulátor-csatlakozó kihúzó Külső 2-karos 70mm pofaszélesség 80mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2O076746
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
0.5
Menethossz (mm)
100
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
0.5
Menethossz (mm)
100
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
80
A kampós láb szélessége (mm)
14
A horogláb mélysége (mm)
8
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
2
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
70
Márka
Gedore
Model
1.12/00
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A lábak automatikusan megragadnak, A lábak automatikusan megragadnak
Cikkszámok
Cikkszám
2O076746
EAN
4036976112108
UBB
500642666092
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1628402