text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.12/0 Húzó külső 2-karos 70mm állkapocs szélesség 80mm állkapocs mélység

Cikkszám 7Q401249
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 1
Menethossz (mm) 110
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 80

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 1
Menethossz (mm) 110
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 80
A kampós láb szélessége (mm) 14
A horogláb mélysége (mm) 8
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 2
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 70
Márka Gedore
Model 1.12/0

Cikkszámok

Cikkszám 7Q401249
EAN 4036976104387
UBB 500642665003
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8003250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.