text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.11/4 Húzógép külső 3 karos 320mm pofaszélesség 260mm pofamélység

Cikkszám 4Y389972
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 12
Menethossz (mm) 350
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 12
Menethossz (mm) 350
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 260
A kampós láb szélessége (mm) 32
A horogláb mélysége (mm) 27
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 6.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 320
Márka Gedore
Model 1.11/4

Leírás

A széles vagy keskeny dupla lábvégek automatikusan megragadnak, Az 1.11/2, /3, /4 és /5 típusú lehúzó széles lábvégek 8 mm-es hornyokkal rendelkeznek, így a csigák vagy fogaskerekek 8 mm-es csavarokkal is lehúzhatók, Az 1.11/2, /3, /4 és /5 típusú lehúzó széles lábvégek 8 mm-es hornyokkal rendelkeznek, így a csigák vagy fogaskerekek 8 mm-es csavarokkal is lehúzhatók.

Cikkszámok

Cikkszám 4Y389972
EAN 4036976112801
UBB 500642664683
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1731912
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.