Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
9P075769
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
Gedore 1.11/3 Húzó külső 3 karos 220mm pofaszélesség 170mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9P075769
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
7.5
Menethossz (mm)
170
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
7.5
Menethossz (mm)
170
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
170
A kampós láb szélessége (mm)
20
A horogláb mélysége (mm)
13
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
220
Márka
Gedore
Model
1.11/3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A széles vagy keskeny dupla lábvégek automatikusan megragadnak, Az 1.11/2, /3, /4 és /5 típusú lehúzó széles lábvégek 8 mm-es hornyokkal rendelkeznek, így a csigák vagy fogaskerekek 8 mm-es csavarokkal is lehúzhatók, Az 1.11/2, /3, /4 és /5 típusú lehúzó széles lábvégek 8 mm-es hornyokkal rendelkeznek, így a csigák vagy fogaskerekek 8 mm-es csavarokkal is lehúzhatók.
Cikkszámok
Cikkszám
9P075769
EAN
4036976112795
UBB
500642664436
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1731904