Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
0Z737655
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
Gedore 1.11/2 Húzó külső 3 karos 160mm pofaszélesség 130mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0Z737655
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
7.5
Menethossz (mm)
170
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
130
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
7.5
Menethossz (mm)
170
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
130
A kampós láb szélessége (mm)
20
A horogláb mélysége (mm)
13
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
160
Márka
Gedore
Model
1.11/2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Z737655
EAN
4036976104363
UBB
500642664279
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8003090