text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.11/1 Húzó külső 3 karos 90mm pofaszélesség 80mm pofamélység

Cikkszám 2E351154
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 125
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 125
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 80
A kampós láb szélessége (mm) 10
A horogláb mélysége (mm) 7
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 2
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 90
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.11/1

Leírás

A kettős lábvégek, széles vagy keskeny, automatikusan megragadnak, Az 1.11/2, /3, /4 és /5 húzókészülék széles lábvégek 8 mm-es hornyokkal rendelkeznek, így a csigák vagy fogaskerekek 8 mm-es csavarokkal is lehúzhatók, Az 1.11/2, /3, /4 és /5 húzókészülék széles lábvégek 8 mm-es hornyokkal rendelkeznek, így a csigák vagy fogaskerekek 8 mm-es csavarokkal is lehúzhatók.

Cikkszámok

Cikkszám 2E351154
EAN 4036976104356
UBB 500642664014
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8002950
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.