Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
8W661672
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
Gedore 1.10/5 Húzógép külső 2 karos 400mm pofaszélesség 320mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8W661672
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
8
Menethossz (mm)
350
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
8
Menethossz (mm)
350
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
320
A kampós láb szélessége (mm)
32
A horogláb mélysége (mm)
27
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
6.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
400
Márka
Gedore
Model
1.10/5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A széles vagy keskeny dupla lábvégek automatikusan megragadnak, Az 1.10/2, /3, /4 és /5 típusú lehúzó széles lábvégek 8 mm-es hornyokkal rendelkeznek, így a csigák vagy fogaskerekek 8 mm-es csavarokkal is lehúzhatók, Az 1.10/2, /3, /4 és /5 típusú lehúzó széles lábvégek 8 mm-es hornyokkal rendelkeznek, így a csigák vagy fogaskerekek 8 mm-es csavarokkal is lehúzhatók.
Cikkszámok
Cikkszám
8W661672
EAN
4036976112788
UBB
500642662869
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1731890